Súprava deliacich líšt s drážkami/dělících priečok 75/2

Č. pol.: 950570 75/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 36×24

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 36×24
Výška 50 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 75 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 36
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 900 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 600 mm
Hmotnosť 0,978 kg
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950570 75/2
EAN/GTIN 4062406153540

Popis

Prevedenie:

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 36 × 24 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 36 × 24 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951580: 1 × Veľ. 75
Drážkované deliace lišty C. 951530: 5 × Veľ. 75
Zásuvná oddelovacia stena 6G C. 951761: 12 × Veľ. 75

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka