Súprava deliacich líšt s drážkami/dělících priečok 125/2

Č. pol.: 950420 125/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 36×20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 36×20
Výška 100 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 125 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 36
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 900 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 500 mm
Hmotnosť 1,591 kg
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950420 125/2
EAN/GTIN 4062406153021

Popis

Prevedenie:

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 36 × 20 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 36 × 20 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951570: 1 × Veľ. 125
Drážkované deliace lišty C. 951520: 3 × Veľ. 125
Zásuvná oddelovacia stena 8G C. 951781: 4 × Veľ. 125
Zásuvná oddelovacia stena 10G C. 951801: 2 × Veľ. 125

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka