{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | easyPick | |
| Zásobník výška | 25 mm | |
| vhodné od výšky čela zásuvky | ≥ 50 mm | |
| vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G | 36 | |
| vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 | |
| vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky | 900 mm | |
| vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky | 500 mm | |
| Hmotnosť | 1,791 kg | |
| Druh produktu | Box na drobnosti |
| Číslo položky | 950400 50/1 | |
| EAN/GTIN | 4062406152901 | |
| Číslo výrobcu | 950400 50/1 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |