Box na drobný sortiment easyPick 50/3

Č. pol.: 950400 50/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria easyPick
Zásobník výška 25 mm
vhodné od výšky čela zásuvky ≥ 50 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 36
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 900 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 500 mm
Hmotnosť 1,652 kg
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950400 50/3
EAN/GTIN 4062406152925

Popis

Prevedenie:

Box na drobné diely z plastu.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 36 × 20 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 36 × 20 G.

Obsah:

Box na drobnosti easyPick C. 951210: 4 × Veľ. 4×6/1; 4 × Veľ. 6×6/1; 2 × Veľ. 4×8/1; 6 × Veľ. 6×8/1; 2 × Veľ. 8×8/1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky
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
    Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka