Súprava deliacich líšt s drážkami/dělících priečok 100/2

Č. pol.: 950370 100/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 26×20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 26×20
Výška 75 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 100 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 26
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 650 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 500 mm
Hmotnosť 1,236 kg
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950370 100/2
EAN/GTIN 4062406152871

Popis

Prevedenie:

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 26 × 20 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 26 × 20 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951570: 1 × Veľ. 100
Drážkované deliace lišty C. 951520: 3 × Veľ. 100
Zásuvná oddelovacia stena 6G C. 951761: 8 × Veľ. 100
Zásuvná oddelovacia stena 8G C. 951781: 2 × Veľ. 100

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka