Súprava deliacich líšt s drážkami/dělících priečok 100/1

Č. pol.: 950270 100/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 12×20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 12×20
Výška 75 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 100 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 12
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 300 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 500 mm
Hmotnosť 0,776 kg
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950270 100/1
EAN/GTIN 4062406152475

Popis

Prevedenie:

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 12 × 20 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 12 × 20 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951570: 1 × Veľ. 100
Drážkované deliace lišty C. 951520: 2 × Veľ. 100
Zásuvná oddelovacia stena C. 951741: 6 × Veľ. 100

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely