Nástrčná vložka s 2 kľúčmi 084

Č. pol.: 950050 084
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia HO zamykací systém
Druh produktu Uzatváracia nástrčná vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950050 084
EAN/GTIN 2050002013391
Číslo výrobcu 500601 637790 0001

Popis

Prevedenie:

Presná výroba z masívnej mosadze, povrch matne poniklovaný. Päť pružinových prídržných kolíkov s mosadznými kolíkmi ⌀ 2 mm.
Dodanie možné pri okruhoch čísel Ho 001 − 200.

Provedení – obrázek:

Príklad pre puzdro cylindra.
Nástrčná vložka č. 950050.
Demontážny nástroj č. 950070.

Použitie:

Na rýchlu prestavbu na konkrétne čísla zopnutia, prípadne ako náhradný zámok.

Vhodné pro:

Prevádzkové zariadenia so zámkami, od roku výroby 07/2000.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 kľúčov.

Poznámka:

  • Z bezpečnostných dôvodov nie sú nástrčné vložky č. 950050 dostupné s nadradenými uzatvoreniami (hlavný kľúč). Tieto kritériá spĺňajú len zamykacie zariadenia. Výmena nástrčných vložiek je možná len s demontážnych nástrojom č. 950070 v kombinácii s týmto vhodným kľúčom na nástrčnú vložku. Pri objednávke nástrčných vložiek si preto vždy doobjednajte demontážny nástroj.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Číslo zámku Ho (3-miestne) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka