Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Šatňová skriňa so šikmým stropom, lavička a bezpečnostným uzáverom s otočnou závorou 3

Č. pol.: 949641 3
  • Uhol otvárania dvier: 110
  • Voľba farieb: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,8 mm
Uhol otvárania dvier 110 Stupeň
Voľba farieb RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška vpredu 2 090 mm
Výška vzadu 2 290 mm
Šírka 900 mm
Hĺbka 500 mm
na oddiel Úžitková šírka 220 mm
na oddiel Úžitková hĺbka 465 mm
na šatníkový oddiel Úžitková výška 1 260 mm
na odkladanie klobúkov so šikmou strechou Úžitková výška 360 mm - 530 mm
Polica Šírka 220 mm
Polica Hĺbka 465 mm
Sedacia lavica Výška 420 mm
Sedacia lavica Šírka 900 mm
Sedacia lavica Hĺbka 315 mm
Hmotnosť 83 kg
Druh produktu Šatníková skriňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 949641 3

Popis

Prevedenie:

Korpus má šikmú strechu, ktorá zabraňuje zabudnutiu predmetov. Šírka priehradky 300 mm s pevne navarenou policou na klobúky. Šatníková tyč disponuje viac ako 3 posuvnými háčikmi. Dvere s perforovanými vetracími otvormi a zalisovaným rámčekom na menovku. Dosky lavice na sedenie štandardne vyrobené z bukového dreva, v profile cca 60 × 35 mm, zo všetkých strán ohobľované, v hornej časti zaoblené, natreté priehľadným lakom.
S otočným uzáverom, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku do veľkosti 40 (nie je súčasťou dodávky).

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvierka v antracitovej farbe RAL 7016, lavička v podobnej antracitovej sivej farbe, prášková povrchová úprava. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

Poznámka:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely