Zadná stena 2500

Č. pol.: 946200 2500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka poľa v E 36E
vhodné pre výšku stĺpového rámu 2 500 mm
Rozsah použitia regál so zásuvkami
Druh produktu Zadná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 946200 2500
EAN/GTIN 4045197176455

Popis

Použitie:

Bezpodmienečne potrebný na stabilizáciu každého regálového poľa. Vhodné na inštaláciu do regálov s hĺbkou 36 E a 27 E.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.