{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 200 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 54×27 E | |
Šírka v E | 54E | |
Hĺbka v E | 27E | |
Výška čela zásuvky | 200 mm | |
Rozsah použitia | regál so zásuvkami | |
Druh produktu | Zásuvka |
Číslo položky | 946081 200 | |
EAN/GTIN | 4045197430199 |