Regálová skriňa s celoplechovými krídlovými dverami, Výška: 1000

Č. pol.: 944003 1000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 80
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 500
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 80 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 500 kg
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 1 000 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 275 mm
Šírka v G 30
Hĺbka v G 11
Úžitková výška 845 mm
Počet políc 4
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
Hmotnosť 47 kg
Druh produktu Regálová skriňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 944003 1000
EAN/GTIN 4062406073381
Číslo výrobcu 944003 1000
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Osadená regálová skrinka 30 × 11 G.
Možnosť upevnenia políc v rastri 25 mm.
Skriňa s krídlovými dverami je vybavená s plne plechovými krídlovými dverami.
Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

Osazení:

Pocet skladovacích skrín: 12 × Č. 963321 Veľ. SB6; 12 × Č. 963321 Veľ. SB5; 12 × Č. 963321 Veľ. SB4

Rozsah dodávky:

Skrinka aj s policami a priehľadnými úložnými boxmi.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

  • Jednotlivé otvorené úložné boxy pozri č. 963321.
  • Jednotlivé police, pozri č. 944061, 944065.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
  • Neskladujte žiadne potraviny.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.