Plne výsuvná polica 75 kg

Č. pol.: 942996
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 36×36 E
Šírka v E 36E
Hĺbka v E 36E
Úžitková šírka 612 mm
Úžitková hĺbka 612 mm
Rozsah použitia Skrina na náradie
Polica Prevedenie Výsuvná polica; rovná polica
Druh produktu Výsuvná polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942996
EAN/GTIN 4045197380326

Popis

Prevedenie:

Dno bez otvorov. Vnútorná strana bez stien s drážkami po obvode.
Plný výsuv 100 % vysúvateľný, nosnosť 75 kg.

Lakování:

Signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.