{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 1 mm | |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 200 kg | |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 600 kg | |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 1 000 mm | |
| Šírka | 1 500 mm | |
| Hĺbka | 700 mm | |
| Šírka v G | 60 | |
| Hĺbka v G | 28 | |
| Úžitková výška | 845 mm | |
| Počet políc | 4 | |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
| ComfortClose | nie | |
| Polohovanie rukoväti | hore | |
| Hmotnosť | 88 kg | |
| Druh produktu | Veľkozáťažová skriňa |
| Číslo položky | 942345 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406072520 | |
| Číslo výrobcu | 942345 1000 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |