Vertikálna skriňa s dierovanou stenou s Krídlové dvere s priezorom 2000/3

Č. pol.: 942033 2000/3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Vertikálny výsuv Nosnosť: 80
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Vertikálny výsuv Nosnosť 80 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 700 mm
Šírka v G 30
Hĺbka v G 28
Vertikálny výsuv Úžitková výška 1 690 mm
Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka 635 mm
Počet dierovaných stien 3
Prevedenie vertikálna skrina s dierovanou stenou
Skrinka Konštrukcia Základná skrina
Hmotnosť 217 kg
Druh produktu Vertikálna skriňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942033 2000/3
EAN/GTIN 4062406135447

Popis

Prevedenie:

Vertikálna skrinka s dierovanou stenou 30 × 28 G
Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. S vertikálnymi výsuvmi, s □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov Easyfix a s príslušenstvom pre dierovanú stenu. Perforované steny nastaviteľné v rastri 50 mm. Dierované steny sú vedené teleskopickými lištami a majú poistku proti vytiahnutiu. Nosnosť na výsuv je 80 kg. Úžitková plocha oboch strán na jeden vertikálny výsuv je 2,1 m2 (hĺbka × výška 635 × 1690 mm).

Lakování:

Štandardne je korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Vhodné príslušenstvo, napríklad háčiky, držiaky Easyfix atď., nájdete v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely