Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 20G 125

Č. pol.: 940640 125
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 16×16G
Úžitková výška 100 mm
Úžitková šírka 400 mm
Úžitková hĺbka 400 mm
Úžitková šírka v G 16
Úžitková hĺbka v G 16
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie nie
Rozsah použitia Skrina s policami
Hmotnosť 14 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 940640 125
EAN/GTIN 4062406066604

Popis

Prevedenie:

Zásuvky na montáž do skriniek GridLine. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

Vhodné pro:

Skrinky č. 940001940103, č. 940111940113, č. 940801940843.

Lakování:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, s práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Zásuvky nie sú vhodné na montáž do skriniek s posuvnými dverami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely