{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 100 kg | |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 000 kg | |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 1 500 mm | |
| Šírka | 1 500 mm | |
| Hĺbka | 500 mm | |
| Šírka v G | 60 | |
| Hĺbka v G | 20 | |
| Úžitková výška | 1 363 mm | |
| Počet políc | 6 | |
| Skrinka Konštrukcia | Základná skriňa | |
| Predné strany skriniek | Celoplechové posuvné dvierka | |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
| ComfortClose | nie | |
| Polohovanie rukoväti | hore | |
| Hmotnosť | 135 kg | |
| Druh produktu | Skriňa s policami |
| Číslo položky | 940165 1500 | |
| EAN/GTIN | 4062406069742 | |
| Číslo výrobcu | 940165 1500 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |