Montážny vozík z oceľového plechu 720/6

Č. pol.: 933900 720/6
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 20
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Bezpečnostný certifikát: GS TÜV Süd

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 100 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 90 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke 20 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Süd
Výška 955 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 630 mm
Úžitková výška 720 mm
Úžitková výška pre zásuvky 720 mm
Zásuvky Úžitková šírka 490 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 520 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 100 mm
⌀ koliesok konzolového kolieska 100 mm
⌀ koliesok riadiaceho kolieska 100 mm
so zvýšeným okrajom Áno
Počet zásuviek 6
Nosnosť vrchnej odkladacej police 100 kg
Maximálna nosnosť 500 kg
Materiál Odkladacia polica ocelový plech s ryhovanou gumou
Odkladacia polica áno
Materiál Koleso celogumové behúne
Prevedenie pojazdný; so zásuvkami
Zvýšený okraj Prevedenie 4-stranný
Posuvná rukoväť áno
Umiestnenie Posuvná rukoväť predná strana
Hmotnosť 84 kg
Druh produktu Montážny vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 933900 720/6
EAN/GTIN 4045197280305

Popis

Prevedenie:

Korpus z oceľového plechu s 2 pevnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami a 2 otočnými kolieskami s pevným gumovým behúňom, 100 mm ⌀ (uzamykateľné). Vrchná časť s drážkovanou gumovou podložkou, odvaľovacím okrajom na 4 stranách a posuvnou rukoväťou. Centrálne uzamykateľné.
Zásuvky sa automaticky uzamknú, aby sa zabránilo ich otvoreniu počas prepravy.

Osazení:

Výška cela zásuvky: 60;
80;
100;
120;
160;
200 mm

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky signálnej modrej farby RAL 5005 práškové lakovanie.

Poznámka:

Veľkosť 520, 720 sa v kombinácii so zásuvkou č. 933760 dodáva automaticky s automatickým jednotlivým odomykaním.

Vhodné výrobky

Náhradné diely