Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pojazdný pracovný stôl s 4 zásuvkami s kladkou a 1 krídlovými dvierkami, Dĺžka dosky: 1100

Č. pol.: 933245 1100
1100

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 100
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 800
  • Hrúbka platne: 30
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 90

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Pracovný stôl výška 850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 100 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 800 kg
Hrúbka platne 30 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 90 %
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Süd
Séria pracovný stôl KOMPAKT-L
Výška 850 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 100 mm
Hĺbka pracovnej dosky 700 mm
Hrúbka pracovnej dosky 30 mm
Podkladová konštrukcia Šírka 1 030 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka 630 mm
Zásuvky Úžitková šírka 490 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 520 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ koliesok konzolového kolieska 160 mm
⌀ koliesok riadiaceho kolieska 160 mm
Materiál Koleso celogumové
Počet zásuviek 4
Počet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek 1
Počet dvier 1
Materiál pracovná doska bukový multiplex
Pracovná doska Povrch s bezfarebným lakom
ComfortClose nie
Nárazník nie
Posuvná rukoväť nie
spúšťací nie
Povrch behúňa bezúrovňový Áno
Hmotnosť 98 kg
Druh produktu prenosný pracovný stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 933245 1100
EAN/GTIN 4045197276711
Číslo výrobcu 933245 1100
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pravá strana s 4 zásuvkami. 1 zásuvka 60 mm; s výškou čela 1 × 100 mm, 1×140 mm, 1×240 mm, s centrálnym zamykaním.
Ľavá strana s nastaviteľnou medzipolicou a dverami z oceľového plechu, zatvárateľná.
  • Pracovná doska s hrúbkou 30 mm, odolná proti deformáciám, vyrobená z buku Multiplex, bezfarebne lakovaná UV lakom.
  • Podstavecspodného rámu z oceľového plechu, centrálne uzamykateľný kolíkovým cylindrickým zámkom.
  • Zásuvky z oceľového plechu s hliníkovou rukoväťou a označovacími pásikmi. – možnosť vysúvania do 90 % –
  • dvere z oceľového plechu.
  • Kolíkové cylindrické zámky s 2 kľúčmi, každý s rovnakým kľúčom na pracovný stôl.

Mobilný pracovný stôl s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami (160 mm) s pevným gumovým behúňom. Zásuvky sa automaticky uzamknú, aby sa zabránilo ich otvoreniu počas prepravy. ⌀ 160 mm, celogumové pneumatiky nezanechávajúce stopy sivé. S brzdou.

Osazení:

Cena z reklamy sa vztahuje iba na vyobrazené štandardné lakovanie.: 60; 100; 140; 240 mm
Výška dvier (vlavo): 540 mm
Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek (vlavo): 1

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky a dvere signálnej modrej farby RAL 5005 s práškovým lakovaním.

Vhodné výrobky