Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg 1000/7

Č. pol.: 931305 1000/7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 36×24

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G 36×24
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 1 000 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 700 mm
Úžitková výška 900 mm
Úžitková výška pre zásuvky 900 mm
Výška čela zásuvky 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 150 mm; 250 mm
Zásuvky Úžitková šírka 900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 600 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 36
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
Počet zásuviek 7
Počet výsuvných políc 0
Počet dvier 0
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko nie
Hmotnosť 181 kg
Druh produktu Skriňa na náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 931305 1000/7
EAN/GTIN 4062406063528

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 40 × 28 G so zásuvkami 36 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. 100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Osazení:

Výška cela zásuvky mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely