Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 20×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 800/5A

Č. pol.: 931005 800/5A
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška v mm / počet zásuviek Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×24

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×24
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 800 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 700 mm
Úžitková výška 700 mm
Úžitková výška pre zásuvky 700 mm
Výška čela zásuvky 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 600 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
Počet zásuviek 5
Počet výsuvných políc 0
Počet dvier 0
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko nie
Hmotnosť 95 kg
Druh produktu Skriňa na náradie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 931005 800/5A
EAN/GTIN 4062406062392
Číslo výrobcu 931005 800/5A
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 24 × 28 G so zásuvkami 20 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. 100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Osazení:

Výška cela zásuvky mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Skriňu ukotvite do podlahy.
  • Pri prestavbe na montážny vozík vymeňte zásuvky za zásuvky GridLine s jednoručným odblokovaním jednotlivých zásuviek.
  • Pri nosnosti jazdnej jednotky zohľadnite hmotnosť krytu.
  • Pri vlastnej montáži dbajte na užitočnú výšku.
  • S možnosťou kombinácie s jazdnou jednotkou GridLine, č. výr.
  • 958480 veľkosť 24 alebo 28.
  • S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.
  • Zásuvky GridLine vybavujte iba jednoručným odblokovaním zásuviek.
  • Po zaparkovaní zablokujte riadiace kladky zatiahnutím parkovacej brzdy.
  • Rohová spojovacia skriňa pre skrinky na náradie s hĺbkou 700 mm (28G).
  • S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.
  • Na vybavenie vložkou zásuvky GridLine s upínačom nástrojov.
  • S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby a úpravy.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neumiestňujte ani neukladajte na montážny vozík.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Nie je možné kombinovať s jazdnou jednotkou.
  • Neotvárajte viacero zásuviek naraz.
  • CNC doplnkovú skrinku nie je možné kombinovať s jazdnou jednotkou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka