Prevedenie:
Na osadenie zásuviek 20 × 20 G.
Montážny vozík 24 × 24 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, ⌀ 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.
Lakování:
Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.
Poznámka:
Osadenie zásuviek je povolené len s č.
930534 (s odblokovaním jednotlivých zásuviek jednou rukou).
Warning:
Použitie zodpovedajúce danému účelu- Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
- Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
- Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
- Na priemyselné použitie v interiéri.
- Použitie na suchých a pevných podlahách.
- Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
- Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
- Skriňu ukotvite do podlahy.
- Pri prestavbe na montážny vozík vymeňte zásuvky za zásuvky GridLine s jednoručným odblokovaním jednotlivých zásuviek.
- Pri nosnosti jazdnej jednotky zohľadnite hmotnosť krytu.
- Pri vlastnej montáži dbajte na užitočnú výšku.
- S možnosťou kombinácie s jazdnou jednotkou GridLine, č. výr.
- 958480 veľkosť 24 alebo 28.
- S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.
- Zásuvky GridLine vybavujte iba jednoručným odblokovaním zásuviek.
- Po zaparkovaní zablokujte riadiace kladky zatiahnutím parkovacej brzdy.
- Rohová spojovacia skriňa pre skrinky na náradie s hĺbkou 700 mm (28G).
- S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.
- Na vybavenie vložkou zásuvky GridLine s upínačom nástrojov.
- S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.
Nesprávne použitie- Nevykonávajte svojvoľné prestavby a úpravy.
- Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
- Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
- Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
- Neumiestňujte ani neukladajte na montážny vozík.
- Neprepravujte žiadne osoby.
- Nie je možné kombinovať s jazdnou jednotkou.
- Neotvárajte viacero zásuviek naraz.
- CNC doplnkovú skrinku nie je možné kombinovať s jazdnou jednotkou.