{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | áno | |
| Farba | sivá | |
| S ložnou plochou | áno | |
| Materiál ložnej plochy | doska z aglomerovaného dreva | |
| Nosnosť na ložnú plochu | 50 | |
| Úžitková šírka | 700 mm | |
| Úžitková hĺbka | 1 000 mm | |
| Druh koliesok | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zaisťovacia brzda, Otočné koliesko | Áno | |
| Počet roliek, pevné koliesko | 2 hod. | |
| Počet roliek, Otočné koliesko | 2 hod. | |
| Počet kolies/koliesok | 4 hod. | |
| Vonkajší priemer kolesa/kolieska | 200 mm | |
| Šírka kolesa/kolieska | 40 mm | |
| Materiál kolesa/kolieska | TPE | |
| Povrch behúňa bezúrovňový | Áno | |
| Druh produktu | prepravný vozík | |
| Povrchová úprava | práškovo nanášané | |
| Materiál | oceľ | |
| Konštrukčné prevedenie | konštrukcia z oceľových rúrok; profilová oceľ | |
| Nosnosť max. | 600 | |
| Celková šírka | 709 mm | |
| Celková hĺbka | 1 169 mm | |
| Celková výška | 1 800 mm | |
| Pojazdné | áno |
| Číslo položky | 9302 | |
| EAN/GTIN | 4017976093024 | |
| Číslo výrobcu | 9302 | |
| Číslo L | L90080 893 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |