Pojazdný kontajner so zásuvkami 24G, 20×20G, Výška korpusu skrine / počet zásuviek: 500/5mm

Č. pol.: 927620 500/5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška korpusu skrine / počet zásuviek (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farebný odtieň RAL RAL 7035; RAL 7016
Hrúbka materiálu 1 mm
Povrchová úprava práškovo nanášané
Farebný odtieň, sivá Světle šedá; Antracitová šedá
Popísaný diel Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfront
Materiál oceľový plech
Farba šedá; šedá
Celková výška 700 mm
Korpus, šírka 600 mm
Korpus, hĺbka 650 mm
Výška korpusu 500 mm
So zásuvkami áno
Počet zásuviek 5 hod.
Výška vpredu 100 mm; 125 mm; 50 mm; 75 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková výška 425 mm
Dĺžka výsuvu (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Záražka výsuvu Áno
Nosnosť zásuvky 75 kg
S posuvnou rukoväťou Áno
S odkladacou policou áno
Nosnosť police 50 kg
Pripravené pre visiaci zámok nie
Šírka dosky 620 mm
Hĺbka dosky 740 mm
So zvýšeným okrajom áno
Druh koliesok pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zaisťovacia brzda, pevné koliesko nie
Zaisťovacia brzda, Otočné koliesko Áno
Počet roliek, pevné koliesko 2 hod.
Počet roliek, Otočné koliesko 2 hod.
Počet kolies/koliesok 4 hod.
Vonkajší priemer kolesa/kolieska 125 mm
Materiál kolesa/kolieska Polyuretán (PU)
Povrch behúňa bezúrovňový Áno
Rozsah použitia Dielenský vozík
Druh produktu Dielenský vozík
Nosnosť max. 600 kg
Hmotnosť 72 kg
So sortimentom náradia nie
Pracovná doska/krycia doska k dispozícii áno
Pojazdné áno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 927620 500/5
EAN/GTIN 4062406124571
Číslo výrobcu 927620 500/5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zásuvková skrinka 24 G s odolnou oceľovou konštrukciou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi.
Kryt s drážkovanou gumenou podložkou, zvýšeným okrajom a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®.
Vždy po 2 pevných a otočných kolieskach s guľôčkovými ložiskami (otočné kolieska so zaisťovačom na koliesko a otočný veniec), ⌀ 125 mm, s bezstopovým polyuretánovým behúňom, minimálnym valivým odporom, malým hlukom pri pohybe a ochranou proti namotávaniu vlákien.
Zásuvky s odblokovaním jednotlivých zásuviek jednou rukou zabraňuje otvoreniu zásuvky počas prepravy. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Osazení:

Výška cela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 125

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Naposúvajte pod pracoviská s elektrickým nastavením výšky č. 920012920026, 920301920317 a 923251923297.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky