Pre túto položku je dostupný iný variant:

Zásuvka na klávesnicu, Typ: 1

Č. pol.: 927341 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Zásuvka na klávesnicu Výška 80 mm
Zásuvka na klávesnicu Šírka 684 mm
Zásuvka na klávesnicu Hĺbka 479 mm
Zásuvka na klávesnicu Úžitková výška 50 mm
Zásuvka na klávesnicu Úžitková šírka 625 mm
Zásuvka na klávesnicu Úžitková hĺbka 295 mm
Vstavaná výška 123 mm
Hmotnosť 8,5 kg
Druh produktu Zásuvka na klávesnicu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 927341 1
EAN/GTIN 4062406127336
Číslo výrobcu 927341 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Uzamykateľná zásuvka na klávesnicu, uzamykateľná v koncovej polohe, s bambusovou opierkou na dlane a odľahčením od ťahu. Ovládanie jednou rukou, čelo sa pri vytiahnutí samočinne vyklopí nahor.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, čelo v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka