Vystuženie s podnožami a kolieskami pre pracovný stôl Ready-to-go Výška 950 mm 1200/2

Č. pol.: 927265 1200/2
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Séria Ready-to-go
Výška 900 mm
Šírka 1 300 mm
Hĺbka 700 mm
vhodné pre hĺbku dosiek 750 mm
⌀ kolesa 125 mm
Druh produktu Pojazdná jednotka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927265 1200/2
EAN/GTIN 4062406304591

Popis

Prevedenie:

Spodná konštrukcia na montáž dielenského pracovného stola Ready-to-go, vrátane nôh s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami, ⌀ 125 mm, s polyuretánovou povrchovou úpravou, bez zanechávania stôp, sivé. Nosnosť pojazdných spodných konštrukcií do 600 kg (dielenský pracovný stôl vrátane obsahu).

Vhodné pro:

Vhodné pre výšku skrine/telesa 700 mm.
Nástavba 2 skrín 24G.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pojazdné dielenské pracovné stoly si bezpodmienečne vyžadujú zásuvky s jednoručným odistením jednotlivých zásuviek. Nevhodné pre pracovné stoly so zapusteným otvoreným krytom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Ready-to-go" Zobraziť všetky