Podnož 750

Č. pol.: 927000 750
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
259 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1,5 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 750 mm
Šírka 50 mm
Hĺbka 700 mm
vhodné pre hĺbku dosiek 750 mm
Hmotnosť 6,5 kg
Druh produktu Podnož

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927000 750
EAN/GTIN 4062406107611

Popis

Prevedenie:

Z oceľovej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastri 25 mm. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 927122.
Výška zodpovedá spodnej hrane pracovnej dosky.
Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely