{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 2 000 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Sila | 50 mm | |
Poťah pracovnej dosky | Eterlux (melamín/fenolová živica) | |
Hrúbka podložky | 2,7 mm | |
Povrch dosky | potah je velmi odolný proti poškrabaniu a teplu | |
Pracovná doska s farebným povrchom | svetlosivá | |
Bumming verzia | 4-stranný | |
Zariadenie na bandáž ABS | 3 mm | |
Typ výrobku | Doska pracovného stola |
Číslo položky | 926281 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406106645 | |
Číslo výrobcu | 926281 2000 |