Radna ploča s prevlakom od Eterluxa 2000 mm

Artikl br.: 926281 2000
(340,61 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 2.000 mm
Dubina 750 mm
Debljina 50 mm
Obloga radne ploče Eterlux (melamin / fenolna smola)
Debljina obloge 2,7 mm
Radna ploča, površina Prevlaka izrazito otporna na grebanje i toplinu
Boja površine radne ploče svijetlo sivo
Izvedba furnira 4-strano
ABS furnir 3 mm
Vrsta proizvoda Ploča radioničkog stola

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 926281 2000
EAN / GTIN 4062406106645

Opis

Izvedba:

Dubina ploče 750 mm, debljina 50 mm: s rupama na donjoj strani ploče za pričvršćivanje korpusa ladica i podnožja (Vario pojedinačne komponente).

Napomena:

Posebne dimenzije na upit. U jednom komadu moguća isporuka do maksimalno 3000 mm duljine i 1000 mm dubine.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema