Pracovná doska hrúbky 50 mm z krížom lepeného bambusu 1250

Č. pol.: 926001 1250
(266,10 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 1 250 mm
Hĺbka 750 mm
Hrúbka 50 mm
Materiál pracovná doska bambus
Obloženie Pracovná doska brúsený, naolejovaný bez zvyškov
Druh produktu Doska pracovného stola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 926001 1250
EAN/GTIN 4062406102210

Popis

Prevedenie:

Hĺbka dosky 750 mm, hrúbka 50 mm: S otvormi na spodnej strane dosky na upevnenie zásuvkových skriniek a podnoží (jednotlivé komponenty Vario).