{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
| Hrúbka materiálu | 1 mm | |
| Pracovný stôl výška | 950 mm | |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 800 kg | |
| Hrúbka platne | 50 mm | |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
| Uhol otvárania dvier | 180 Stupeň | |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×20 | |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Séria | Ready-to-go | |
| Výška | 950 mm | |
| Dĺžka pracovnej dosky | 1 500 mm | |
| Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm | |
| Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm | |
| Podkladová konštrukcia Šírka | 1 300 mm | |
| Podkladová konštrukcia Hĺbka | 700 mm | |
| Zásuvková skrinka Úžitková výška | 625 mm | |
| Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm | |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm | |
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 | |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 | |
| Počet zásuviek | 4 | |
| Hmotnosť | 136,5 kg | |
| Druh produktu | Pracovný stôl |
| Číslo položky | 921057 1500 | |
| EAN/GTIN | 4062406118037 | |
| Číslo výrobcu | 921057 1500 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |