Pracovná stanica eLevel so svetlou doskou Eterlux 1500/2

Č. pol.: 920014 1500/2
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Prestavenie výšky Pracovisko: 670-990
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 250
  • Prevedenie Prestavenie výšky: elektrický
  • Hrúbka platne: 40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky Pracovisko 670-990 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky elektrický
Hrúbka platne 40 mm
Vyrovnanie výšky 25 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model eLevel
Séria Pracovná stanica
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do 670 mm - 990 mm
Šírka 1 500 mm
Hĺbka 800 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 500 mm
Hĺbka pracovnej dosky 800 mm
Hrúbka pracovnej dosky 40 mm
Princíp prestavenia výšky celá konštrukcia
Prestavenie výšky bezúrovňové Áno
Typ zástrčky Vstup F
Menovité napätie 250 V
Materiál pracovná doska Eterlux
Obloženie Pracovná doska Eterlux (melamín/fenolová živica)
Hrúbka obloženia 2,7 mm
Pracovná doska Povrch potah je velmi odolný proti poškrabaniu a teplu
Farba Povrch pracovnej dosky svetlosivá
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou Áno
Hmotnosť 80 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 920014 1500/2
EAN/GTIN 4067263001393

Popis

Prevedenie:

Workstation eLevel – s elektricky plynulo nastaviteľnou výškou. Nastavenie výšky pomocou elektronického ovládacieho panela. Ovládací panel s displejom a pamäťovou funkciou. Jeho ovládaním sa nastavuje výška celej pracovnej stanice.

Lakování:

Podnož v antracitovej farbe RAL 7016, nie je konfigurovateľná.
Zdvíhací stĺpik z eloxovaného hliníka, nie je konfigurovateľný.
Bočná a zadná stena v svetlosivej farbe RAL 7035 s práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná.

Poznámka:

  • Pri montáži skriniek s cieľom ich priskrutkovania pod pracovnú dosku upozorňujeme, že ich maximálna výška nesmie presiahnuť 500 mm.
  • Upozornenie: pri montáži v radoch použite rohové plechy č. 920350 (nebezpečenstvo pomliaždenia).

Veľkosti s .../2 sú inštalované s alternatívnou zdvíhacou jednotkou. Technické údaje sú podobné ako pri predchádzajúcich zdvíhacích jednotkách, menšie odchýlky. Ovládací panel je pre tieto veľkosti vizuálne odlišný, ale funkčne rovnaký.
  • Zaznamenanie týchto čísel výrobkov až po predchádzajúcej konzultácii s oddelením Technického nákupu P93, tel +49 89 8391 9165, aktuálna dostupnosť musí byť overená.
  • Dodržiavajte maximálnu nosnosť, nesmie byť za žiadnych okolností prekročená! Obzvlášť dôležité pri plánovaní nosných stĺpových konštrukcií.