{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 40 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
Výška | 950 mm | |
Šírka | 720 mm | |
Hĺbka | 464 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 530 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 390 mm | |
Počet zásuviek | 6 | |
Hmotnosť | 64 kg | |
Druh produktu | Dielenský vozík |
Číslo položky | 916310 6 |