Náhradní sada závěsné části ∙ šroub ∙ pojistná podložka

Č. pol.: 914/3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914/3
EAN/GTIN 4000896046065
Číslo výrobcu 914/3
Číslo L L60140 2781

Popis

Popis:

  • Sada náhradních dílů ∙ se skládá z/ze:
    sklopného kusu ∙ šroubů a pružného kroužku
    Pro kloubovou rukojeť HAZET 914-15 a 914-18
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.08 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.