Lišta na boxy, Typ: 0

Č. pol.: 914920 0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 600 mm
Vstavaná výška 100 mm
Prevedenie na individuálne osadenie
Rozsah použitia Dielenský vozík
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 914920 0
EAN/GTIN 4045197924377
Číslo výrobcu 914920 0
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu s povrchovou úpravou práškovým lakovaním striebornej farby.
Na zavesenie do perforovaných bočných panelov.

Vhodné pro:

Dielenský vozík do roku výroby 08.2006.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka