Náhradní brusné destičky ∙ velikost zrna 400 ∙ ⌀ 50 mm

Č. pol.: 9033-5-02/10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prístroj na nitovanie naslepo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9033-5-02/10
EAN/GTIN 4000896160730
Číslo výrobcu 9033-5-02/10
Číslo L L60140 4324

Popis

Popis:

  • 10 kusů náhradních brusných polštářů, zrnitost 400, ⌀ 50 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg