Sada vsuvek pro přívod vzduchu

Č. pol.: 9000-012/3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9000-012/3
EAN/GTIN 4000896195237
Číslo výrobcu 9000-012/3
Číslo L L60140 5264

Popis

Popis:

  • Adaptace specifických národních norem pro připojení na pneumatické nářadí HAZET
  • Použití: arabské země, Itálie, Španělsko
  • 12,91 mm / 14″ závit
  • Ocel, poniklovaná
  • Provedení s těsnicím prostředkem na závitu
  • Vzduchová přípojka vstup: Spojovací konektor typ 3 (IT/ES/ARAB)
  • Vzduchová přípojka výstup: Vnější závit 12,91 mm (1/4″)
  • Povrch: niklováno
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg
  • Počet ks nářadí: 3