Sada vsuvek pro přívod vzduchu

Č. pol.: 9000-011/3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Hadica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 9000-011/3
EAN/GTIN 4000896195022
Číslo výrobcu 9000-011/3
Číslo L L60140 4941
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Adaptace specifických národních norem pro připojení na pneumatické nářadí HAZET
  • Použití: Belgie, Francie, Nizozemsko, Švýcarsko
  • Typ Orion
  • 12,91 mm / 14″ závit
  • Ocel, poniklovaná
  • Provedení s těsnicím prostředkem na závitu
  • Vzduchová přípojka vstup: Spojovací konektor typ 2 Orion (BE/FR/NL/CH)
  • Vzduchová přípojka výstup: Vnější závit 12,91 mm (1/4″)
  • Povrch: niklováno
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg
  • Počet ks nářadí: 3

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka