Skrutky pre matice pre T-drážky, pevnostná trieda 12.9

Č. pol.: 89250
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 89250
EAN/GTIN 4020772089252
Číslo výrobcu 89250
Číslo L L30120 301
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Skrutky pre matice pre T-drážky, pevnostná trieda 12.9, oceľ, temperované, valcované závit.

Charakteristika:

  • D x L: M12x125
  • B1: 15
  • B2: 75
  • VE: 25
  • Hmotnosť: 90 g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka