Pár upínacích nástavcov Vario

Č. pol.: 862950
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Plocha upnutia 50×50 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 862950
EAN/GTIN 4008158004945
Číslo výrobcu VAD

Popis

Prevedenie:

Otočné a pohyblivé upínacie plochy, ktoré je možné prispôsobiť vo vnútornom uhle od 60° po vonkajší uhol 60° obrobkov.

Použitie:

Ako nadstavec pre zveráky č. 860000 od veľkosti 200 a 860500 od veľkosti 200. Môžu sa používať v pároch aj jednotlivo.