Celooceľová páková zvierka 120

Č. pol.: 860600 120
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutia 120 mm
Prierez posuvnej lišty 15×6 mm
Vykladanie 60 mm
Hmotnosť 0,5 kg
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 860600 120
EAN/GTIN 4008158034324
Číslo výrobcu GH12

Popis

Prevedenie:

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápustkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Upínacia páka so samoaretačným segmentom so zubmi. Otvorenie pomocou odblokovacej kľuky. Pohyblivá prítlačná doska, upínacia páka s práškovou povrchovou úpravou.
Maximálna upínacia sila do 8500 N.

Použitie:

Na rýchle upnutie bez námahy so vysokým upínacím tlakom.
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
    Rozsah upnutia Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka