Oceľová skrutková zvierka 500

Č. pol.: 860500 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prierez posuvnej lišty 28×11 mm
Rozsah upnutia 500 mm
Vykladanie 120 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 860500 500
EAN/GTIN 4008158034171
Číslo výrobcu GZ50

Popis

Prevedenie:

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápustkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované.
Pohyblivá prítlačná doska vymeniteľná bez použitia náradia od veľ. 160. Upínacia sila do 6000 N.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Rozsah upnutia Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka