Box na sortiment upínacích nástrojov

Č. pol.: 83832
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 83832
EAN/GTIN 4020772083830
Číslo výrobcu 83832
Číslo L L30120 212
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Box na sortiment upínacích nástrojov, s pružinovým držiakom žehličky č. 6342 a skrutkovou pastou č. 6339.
Boxy na upínacie náradie sú určené pre obrábacie stroje s T-slotovými stolmi a obsahujú všetky potrebné prvky pre rýchle upínanie nástrojov, upínacích prípravkov alebo obrobkov. Sú vyrobené z tvrdenej ocele, podľa DIN alebo továrenskej normy. Pevnosť skrutkových dielov triedy 8 alebo 10. V robustnej a kvalitnej drevenej krabičke s odnímateľným vyklápacím vekom.

Charakteristika:

  • Drážka: M16x16
  • Č. 6500E
    St.XGR.
    : 4x2, 4x3
  • Č. 6314Z
    St.XGR.
    : 4x 18x125
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 4x100, 4x160
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x125
  • DIN 508
    : -
  • DIN 6330 B
    : 4x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • Č. 6485
    St.XGR.
    : 1x 14-20
  • Č. 3113A.
    St.XGR.
    : 1x 24x24
  • DIN 6342 St.XGR.: 4x3
  • Č. 6334
    : 4x
  • Č. 6339
    : 1x
  • L x W x H.: 390x415x55
  • Hmotnosť: 16.5 kg

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka