Keramická čepeľ odihlovača 75

Č. pol.: 838160 75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele 4 mm
Hrúbka čepele 1,7 mm
Uhol rezu 75 Stupeň
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 838160 75
EAN/GTIN 7290003234066
Číslo výrobcu CR6100

Popis

Použitie:

Odihlovanie otvorov a najrôznejších kontúr. Veľmi vhodné na mäkké materiály, ako je hliník a plasty, ale aj na veľmi abrazívne plasty ako je sklolaminát. Mimoriadne odolné: Približne 20-násobok životnosti čepele HSS (pri odihľovaní plastov).

Vhodné pro:

Súprava univerzálnych odihľovačov č. 838150.