Náhradná skrutka prítlaku ložiska pre kruhový dierovač plechu 20/90

Č. pol.: 834060 20/90
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmery skrutky M20×1,5×90
Rozmer cez steny 30 mm
vhodné pre kruhové dierkovače do plechu s ⌀ 70 − 80 mm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 834060 20/90
EAN/GTIN 2050000996795

Popis

Prevedenie:

Metrický závit.

Vhodné pro:

Okrúhly dierkovač do plechu č. 834000, 834100 a 834160.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Závit ⌀ / dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka