Náhradná tlaková skrutka pre kruhový dierovač 20/80

Č. pol.: 834040 20/80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmery skrutky M20×1,5×80
Rozmer cez steny 30 mm
vhodné pre kruhové dierkovače do plechu s ⌀ 54 − 63,5 mm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 834040 20/80
EAN/GTIN 2050000996726

Popis

Prevedenie:

Metrický závit.

Vhodné pro:

Okrúhly dierkovač do plechu č. 834000.
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
    Závit ⌀ / dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka