6ti hranný nástrčný klíč nejiskřivý 1-1/16 SR

Č. pol.: 82H.1P1/16SR
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 82H.1P1/16SR
EAN/GTIN 3148518746137
Číslo výrobcu 82H.1P1/16SR
Číslo L L60130 10019

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [″]: 1-1/16
  • D [mm]: 25.0
  • H [mm]: 93
  • L [mm]: 213
  • L1 [mm]: 35
  • [g]: 1200