{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polomer ohýbania (stred rúry) | 45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm | |
Počet ohýbacích segmentov | 7 | |
Počet kĺznych podložiek | 2 | |
Počet hydraulických ohýbačiek rúrok | 1 | |
Počet obežných kolies | 3 | |
maximálna hrúbka steny | 5,5 mm | |
maximálny uhol ohýbania | 90 Stupeň | |
pre menovitú šírku rúry | 3/8 – 2 palec | |
Druh produktu | Ohýbací stroj |
Číslo položky | 821150 3/8-2 | |
EAN/GTIN | 095691365187 | |
Číslo výrobcu | 36518 |