Jednoručné inštalatérske kliešte s liatinovou rukoväťou 3

Č. pol.: 810850 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
588 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rúry 3 palec
Celková dĺžka 600 mm
Rozsah upnutia 90 mm
Materiál rukoväti perlitická temperovaná liatina
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 810850 3
EAN/GTIN 4045197377548

Popis

Prevedenie:

Odpružená háčiková čeľusť sa dá nastaviť pomocou skrutky s ryhovanou hlavou, rýchle prednastavenie na konkrétny priemer rúry pomocou stupnice na bočných plochách.
Rukoväť z perlitického tlakového odliatku, červeno lakovaná.

Použitie:

Vďaka uchopovacím čeľustiam uloženým v pružine je možná práca račňovým spôsobom. Čeľuste sa pri utiahnutí pevne pritlačia na rúru a uvoľnia sa automaticky po nadvihnutí rukoväti (jednoručná obsluha).