Tvrdokovový príklepový vrták „MX4“ SDS-plus 12X210

Č. pol.: 789050 12X210
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Plus

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

12 mm
Celková dĺžka 210 mm
Dĺžka špirály 150 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka SDS Plus
Počet rezných hrán Z 4
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 789050 12X210
EAN/GTIN 4002395366897
Číslo výrobcu 4932352032

Popis

Prevedenie:

Vŕtacia hlava so štvorcovým prierezom. Vyššia vŕtacia rýchlosť vďaka hlave so 4-reznými hranami. Dvojnásobná životnosť v porovnaní s 2 reznými hranami. Veľkoobjemový 4-špirálový tvar. Ostrejšie zahnutý hrot:
Presné vŕtanie, žiadne kĺzanie na povrchu, agresívnejšie v betonárskej oceli a vyššia rýchlosť vŕtania.
S certifikátom PGM, ktorý potvrdzuje otvory vyvŕtané presne na hmoždinky, ako aj na chemické a mechanické kotvy.
Drážkovaná, robustná a jednodielna zaspájkovaná TK platna so 4 reznými hranami. Vdaka novému dizajnu hlavy a výrazne zalomenému hrotu je možné optimálne pokracovat aj po narazení na železné armovanie.

Použitie:

Na vŕtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vŕtania. Veľmi hladký chod, ideálny na kruhové vŕtanie. 4-špirálový dizajn pre rýchle odstraňovanie nečistôt, nízke vibrácie a vysokú stabilitu. Nízka námaha a nízke zaťaženie stroja.
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
    ⌀×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka