TK vrták príklepový SDS-plus 6X310

Č. pol.: 789000 6X310
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Plus

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

6 mm
Celková dĺžka 310 mm
Dĺžka špirály 250 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka SDS Plus
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 789000 6X310
EAN/GTIN 4002395359493
Číslo výrobcu 4932399321

Popis

Prevedenie:

3 špeciálne zuby Power Breaker M2 vytvárajú mikrotrhlinky vo vŕtanom materiáli pre rýchlejšie vŕtanie a odstraňovanie materiálu. Kvalitný karbidový hrot s obzvlášť silným spájkovaním zaručuje dlhú životnosť aj v armovanom betóne. Špirála s vystuženým jadrom (KVS) tlmí vibrácie; energia nárazu sa prenáša priamo na vrták.

Použitie:

Na vŕtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

Poznámka:

Pri použití veľmi dlhých vrtákov (>; 500 mm) najprv predvŕtajte krátkym vrtákom s rovnakým priemerom (zabránite ohybovému lomu).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták príklepový SDS-plus  6X310

TK vrták príklepový SDS-plus 6X310

na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
13,94 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
11,40 €
6 6
Počet rezných hrán Z 2 2
Celková dĺžka 310 310
Rezný materiál HM HM
Dĺžka špirály 250 250
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie Príklepové vŕtanie
Druh produktu Vrták do muriva Vrták do muriva
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
    ⌀×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka